{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 200 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 26 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 30 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754015344 | |
Gyártó száma | 41081417 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 14X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
23,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
450 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
622 darabszám azonnal szállítható
11,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | foszfátozott | krómozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 200 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |