{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 36 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 42 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 54 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 16 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 19 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 27X36 | |
EAN / GTIN | 4018754022014 | |
Gyártó száma | 41082736 |