{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 30 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 33 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 12 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021956 | |
Gyártó száma | 41081719 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 17X19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
25,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
908 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | krómozott |
Kulcs hossza L | 220 mm | 213 mm |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | 19 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 30 mm | 31,2 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 33 mm | 33,3 mm |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 12 mm | 12 mm |