{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 213 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 31,2 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 33,3 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 12 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619705 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197673398 | |
Gyártó száma | 619705 17X19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nyitott kettős csillagkulcs 17X19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 010 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 117 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 213 | 290 | 290 |
Kulcsnyílás 1 | 17 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás 2 | 19 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 31,2 | 28 | 28 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 33,3 | 29 | 29 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |