{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 12 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 153 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 19,4 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21,4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 8 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 8,5 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619705 10X12 | |
EAN / GTIN | 4045197673350 | |
Gyártó száma | 619705 10X12 |