{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 243 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 38,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 42 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 16 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619705 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197673411 | |
Gyártó száma | 619705 22X24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs, Kulcsnyílás: 22X24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható
25,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
475 darabszám azonnal szállítható
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
811 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 243 mm | 325 mm | 325 mm | 330 mm |
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 38,5 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 42 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |