{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 34 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 37 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197385512 | |
Gyártó száma | 615900 22X24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 22X24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
903 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
369 darabszám azonnal szállítható
25,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 325 | 325 | 243 | 330 |
Kulcsnyílás 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 34 | 34 | 38,5 | 34 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 37 | 37 | 42 | 37 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |