{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 216 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385383 | |
Gyártó száma | 615900 12X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 12X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható
4,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 913 darabszám azonnal szállítható
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 216 | 216 |
Kulcsnyílás 1 | 12 | 12 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 | 20 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 | 21 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |