{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 263 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385420 | |
Gyártó száma | 615900 13X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátozott, Kulcsnyílás: 13X17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
936 darabszám azonnal szállítható
7,60 €
3,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
309 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható
4,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
515 darabszám azonnal szállítható
11,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |