{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 18 mm | |
Kulcs hossza L | 263 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197385468 | |
Gyártó száma | 615900 16X18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátozott, Kulcsnyílás: 16X18mm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 501 darabszám azonnal szállítható
7,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható
5,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 171 darabszám azonnal szállítható
12,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | foszfátozott | krómozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 263 mm | 263 mm | 169 mm | 270 mm |
Kulcsnyílás 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |