{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 18 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 290 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 29 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197385475 | |
Gyártó száma | 615900 18X19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátozott, Kulcsnyílás: 18X19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
159 darabszám azonnal szállítható
8,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 034 darabszám azonnal szállítható
8,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
12,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 290 mm | 290 mm | 275 mm |
Kulcsnyílás 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |