{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 216 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Gyártó száma | 615900 10X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított 10X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
615 darabszám azonnal szállítható
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható
6,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
10,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 216 | 216 | 220 |
Kulcsnyílás 1 | 10 | 10 | 10 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 | 16 | 16 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 | 21 | 21 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |