{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 197 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 18 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197385369 | |
Gyártó száma | 615900 10X11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátozott, Kulcsnyílás: 10X11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 303 darabszám azonnal szállítható
4,18 €
2,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 399 darabszám azonnal szállítható
4,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
995 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 197 mm | 197 mm | 200 mm |
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |