{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 197 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 18 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197160935 | |
Gyártó száma | 615950 10X11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, 10X11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 506 darabszám azonnal szállítható
4,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 313 darabszám azonnal szállítható
4,18 €
2,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
647 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 197 | 197 | 153 |
Kulcsnyílás 1 | 10 | 10 | 10 |
Kulcsnyílás 2 | 11 | 11 | 11 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 | 16 | 19,4 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 18 | 18 | 21,4 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |