{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 263 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160980 | |
Gyártó száma | 615950 16X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, 16X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 263 | 263 |
Kulcsnyílás 1 | 16 | 16 |
Kulcsnyílás 2 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 | 25 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 | 27 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |