{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 34 mm | |
Kulcs hossza L | 375 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 44 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 50 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197331366 | |
Gyártó száma | 615950 30X34 |