{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 14 mm | |
Kulcs hossza L | 216 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197441720 | |
Gyártó száma | 615950 12X14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 12X14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
746 darabszám azonnal szállítható
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
633 darabszám azonnal szállítható
10,30 €
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | krómozott | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 216 | 216 | 174 | 220 |
Kulcsnyílás 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 | 20 | 22,8 | 20 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 | 23 | 25,3 | 23 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |