Nyitott kettős csillagkulcs 12X14 mm

Cikkszám: 619705 12X14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
797 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 12 mm
Kulcsnyílás 2 14 mm
Szabvány DIN 3118 / ISO 3318
Kulcs hossza L 174 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 22,8 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 25,3 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 max 8,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 10,5 mm
Csillag helyzete 10 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 619705 12X14
EAN / GTIN 4045197673374

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, megerősített gyűrűvel; ezért különösen stabil; szoros illesztésű kulcsnyílások. Fejek 10°-ban lehajlítva.
Ovális, jó fogású szár, nagyon stabil. 12×14 mm méretig hatszögű csillaggal − 14×17 mm mérettől kettős hatszöggel.

Szabvány:

DIN 3118 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz