{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 318 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34 mm | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197161017 | |
Gyártó száma | 615950 19X22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 19X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 124 darabszám azonnal szállítható
10,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
9,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
947 darabszám azonnal szállítható
19,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 318 | 318 | 228 |
Kulcsnyílás 1 | 19 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás 2 | 22 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 | 29 | 33,4 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34 | 34 | 38,4 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |