{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 360 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 44 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385567 | |
Gyártó száma | 615900 30X32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, foszfátozott, Kulcsnyílás: 30X32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
458 darabszám azonnal szállítható
16,68 €
9,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 694 darabszám azonnal szállítható
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
23,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |