{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 36 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 41 mm | |
Kulcs hossza L | 440 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 53 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 60 mm | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197385598 | |
Gyártó száma | 615900 36X41 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított 36X41 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 589 darabszám azonnal szállítható
31,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
837 darabszám azonnal szállítható
45,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 440 | 440 | 440 |
Kulcsnyílás 1 | 36 | 36 | 36 |
Kulcsnyílás 2 | 41 | 41 | 41 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 53 | 53 | 53 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 60 | 60 | 60 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |