{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 165 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 25,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441874 | |
Gyártó száma | 617950 13X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 13X17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
4,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
946 darabszám azonnal szállítható
7,60 €
3,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
531 darabszám azonnal szállítható
11,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 165 mm | 263 mm | 263 mm | 245 mm |
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20,5 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 25,5 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |