{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 18 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 184 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 26,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27,6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 9 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 18X19 | |
EAN / GTIN | 4045197441928 | |
Gyártó száma | 617950 18X19 |