{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 34 mm | |
Kulcs hossza L | 328 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 43 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 13,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197463890 | |
Gyártó száma | 617950 30X34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 30X34mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
18,62 €
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható
21,22 €
12,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
27,54 €
14,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 328 mm | 375 mm | 375 mm | 365 mm |
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Kulcsnyílás 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 43 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48,5 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |