{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 169 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 24,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 25,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441898 | |
Gyártó száma | 617950 16X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes 16X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 852 darabszám azonnal szállítható
5,05 €
2,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
||
Surface | krómozott | matt chrome-plated |
Spanner length L | 169 | 255 |
Width across flats 2 | 17 | 17 |
Material | Króm-vanádium acél | Chrome vanadium steel |
maximum ring ⌀ D1 max | 24,5 | 25 |
maximum ring ⌀ D2 max | 25,5 | 27 |
Type of product | Csavarkulcs | Spanner |