{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 255 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220945 | |
Gyártó száma | 615600 16X17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 16X17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
412 darabszám azonnal szállítható
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 869 darabszám azonnal szállítható
5,01 €
2,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csillag helyzete | 75 | 0 |
Kulcs hossza L | 255 | 169 |
Kulcsnyílás 1 | 16 | 16 |
Kulcsnyílás 2 | 17 | 17 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 | 24,5 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 | 25,5 |