Kettős csillagkulcs készlet, hajlított 13

Cikkszám: 615610 13
Kedvezmény
193,80 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
533 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsok száma 13
    Csillag helyzete 75 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm ötvözet acél
    Felület Matt krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Mérőrendszer, metrikus igen
    Mérőrendszer, colos nem
    Erősen hajlított csillag nem
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 615610 13
    EAN / GTIN 4062406221133
    Gyártó száma 615610 13

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
    Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak HT-Drive profillal.

    Szabvány:

    DIN 838 / ISO 3318

    Alapanyag:

    Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

    Tartalom:

    1-1 db 615600 / 615000 / 615900 / 615950 sz. kettős csillagkulcs: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

    Figyelem:

    AS-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Minden GARANT és STAHLWILLE hajlított kettős csillagkulcs ezzel a profillal készül − felismerhető az AS-Drive jelölésről.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz