{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220884 | |
Gyártó száma | 615600 12X13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 12X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
596 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 220 | 144 |
Kulcsnyílás 1 | 12 | 12 |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 20 | 19 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21 | 21 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |