Kettős csillagkulcs, egyenes 12X13 mm

Cikkszám: 617950 12X13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
526 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 1 12 mm
    Kulcsnyílás 2 13 mm
    Kulcs hossza L 144 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D1 max 19 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 21 mm
    Maximális gyűrűmagasság h1 max 6,8 mm
    Csillag helyzete 0 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 617950 12X13
    EAN / GTIN 4045197441867
    Gyártó száma 617950 12X13

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
    HOLEX − ovális szárral.

    Szabvány:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Alapanyag:

    HOLEX − króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Kettős csillagkulcs, egyenes  12X13 mm

    Kettős csillagkulcs, egyenes 12X13 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    526 darabszám azonnal szállítható
    3,74 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    714 darabszám azonnal szállítható
    8,77 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt Süllyesztékben kovácsolt
    Felület krómozott Matt krómozott
    Csillag helyzete 0 75
    Kulcs hossza L 144 220
    Kulcsnyílás 1 12 12
    Maximális gyűrű ⌀ D1 max 19 20
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 21 21

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz