{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 30 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 318 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 43 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 12,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197441973 | |
Gyártó száma | 617950 30X32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 30X32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
15,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
22,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Csillag helyzete | 0 | 75 |
Kulcs hossza L | 318 | 365 |
Kulcsnyílás 1 | 30 | 30 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 48,5 | 48 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |