{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 288 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 38,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 45,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 12,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197463883 | |
Gyártó száma | 617950 27X32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 27X32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
17,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható
24,89 €
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 288 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kulcsnyílás 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |