{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 228 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 30,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34,7 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, egyenes 21X24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
8,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
923 darabszám azonnal szállítható
19,07 €
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csillag helyzete | 0 | 75 |
Kulcsnyílás 1 | 21 | 21 |
Kulcsnyílás 2 | 24 | 24 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34,7 | 35 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |