{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 18 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 21 mm | |
Kulcs hossza L | 194 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 26,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 30,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 9,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197441935 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes 18X21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
333 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Kulcs hossza L | 194 | 300 |
Kulcsnyílás 1 | 18 | 18 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 26,5 | 28 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 30,5 | 32 |