{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 204 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32,4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 10,8 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441959 | |
Gyártó száma | 617950 20X22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes 20X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
870 darabszám azonnal szállítható
13,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | krómozott | Matt krómozott |
Kulcsnyílás 2 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 | 31 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32,4 | 34 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |