{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 14 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 24 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 26 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 9,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10,5 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754021932 | |
Gyártó száma | 41081214 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 12X14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
21,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
725 darabszám azonnal szállítható
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
623 darabszám azonnal szállítható
10,30 €
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | foszfátozott | krómozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 180 mm | 216 mm | 216 mm | 174 mm | 220 mm |
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 24 mm | 20 mm | 20 mm | 22,8 mm | 20 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 26 mm | 23 mm | 23 mm | 25,3 mm | 23 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |