{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 9 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 155 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 18,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 8,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 9X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021895 | |
Gyártó száma | 41080911 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyitott kettős csillagkulcs 9X11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
21,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Kulcs hossza L | 155 mm | 153 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 18,5 mm | 19,4 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 21,5 mm | 21,4 mm |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 8,5 mm | 8 mm |