{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 230 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 33 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 37 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 13 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | |
Csillag helyzete | 10 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Nyitott csillag | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Gyártó száma | 41081922 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyitott kettős csillagkulcs 19X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
31,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
869 darabszám azonnal szállítható
19,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | 19 mm |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | 14 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 33 mm | 33,4 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 37 mm | 38,4 mm |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |