Kettős csillagkulcs, hajlított, 30X34 mm

Cikkszám: 615600 30X34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 1 30 mm
    Kulcsnyílás 2 34 mm
    Kulcs hossza L 365 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D1 max 44 mm
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 50 mm
    Csillag helyzete 75 fok
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Matt krómozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Erősen hajlított csillag igen
    Nyitott csillag nem
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 615600 30X34
    EAN / GTIN 4062406221096
    Gyártó száma 615600 30X34

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
    Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak HT-Drive profillal.

    Szabvány:

    DIN 838 / ISO 3318

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

    Figyelem:

    HT-Drive − a különlegesen méretpontos profil.
    Előny
    • A csavarok oldalát fogja meg.
    • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
    • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
    • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
    • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Kettős csillagkulcs, hajlított,  30X34 mm

    Kettős csillagkulcs, hajlított, 30X34 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    190 darabszám azonnal szállítható
    27,13 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    50 darabszám azonnal szállítható
    16,37 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt Süllyesztékben kovácsolt
    Felület Matt krómozott krómozott
    Csillag helyzete 75 0
    Kulcs hossza L 365 328
    Kulcsnyílás 1 30 30
    Kulcsnyílás 2 34 34
    Maximális gyűrű ⌀ D2 max 50 48,5

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz