{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 330 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221027 | |
Gyártó száma | 615600 21X24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 21X24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
916 darabszám azonnal szállítható
19,07 €
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
8,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csillag helyzete | 75 | 0 |
Kulcs hossza L | 330 | 228 |
Kulcsnyílás 1 | 21 | 21 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 32 | 30,5 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 35 | 34,7 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |