Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 27X32mm

Cikkszám: 615600 27X32
Kedvezmény
24,89 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 27 mm
Kulcsnyílás 2 32 mm
Kulcs hossza L 360 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 40 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 48 mm
Csillag helyzete 75 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Erősen hajlított csillag igen
Nyitott csillag nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615600 27X32
EAN / GTIN 4062406221072
Gyártó száma 615600 27X32

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak HT-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különlegesen méretpontos profil.
Előny
  • A csavarok oldalát fogja meg.
  • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
  • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
  • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 27X32mm

Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 27X32mm

érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható
24,89 €
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható
17,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kulcs hossza L 360 mm 360 mm 360 mm 288 mm
Kulcsnyílás 1 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Kulcsnyílás 2 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 40 mm 40 mm 40 mm 38,5 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 48 mm 48 mm 48 mm 45,5 mm
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz