{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 20 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 31 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 20X22 | |
EAN / GTIN | 4062406221003 | |
Gyártó száma | 615600 20X22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 20X22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
870 darabszám azonnal szállítható
13,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Matt krómozott | krómozott |
Kulcsnyílás 2 | 22 | 22 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 31 | 29 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34 | 32,4 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |