{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 270 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 29 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4062406220969 | |
Gyártó száma | 615600 17X19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított, 17X19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
598 darabszám azonnal szállítható
12,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható
6,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | krómozott |
Kulcsnyílás 1 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 28 | 26,5 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 29 | 27,6 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |