Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 14X15mm

Cikkszám: 615600 14X15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
438 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 14 mm
Kulcsnyílás 2 15 mm
Kulcs hossza L 245 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 22 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 23 mm
Csillag helyzete 75 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Erősen hajlított csillag igen
Nyitott csillag nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615600 14X15
EAN / GTIN 4062406220921
Gyártó száma 615600 14X15

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak HT-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különlegesen méretpontos profil.
Előny
  • A csavarok oldalát fogja meg.
  • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
  • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
  • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 14X15mm

Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 14X15mm

érdeklődés szerint
Raktáron
438 darabszám azonnal szállítható
9,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
2,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
689 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kulcs hossza L 245 mm 245 mm 239 mm 239 mm
Kulcsnyílás 1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Kulcsnyílás 2 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz