{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 245 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 13X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220907 | |
Gyártó száma | 615600 13X15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 13X15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
656 darabszám azonnal szállítható
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
6,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
210 darabszám azonnal szállítható
6,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Matt krómozott | foszfátozott | krómozott |
Kulcs hossza L | 245 | 239 | 239 |
Kulcsnyílás 1 | 13 | 13 | 13 |
Kulcsnyílás 2 | 15 | 15 | 15 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 | 22 | 22 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |