Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 7X8mm

Cikkszám: 615600 7X8
Kedvezmény
9,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
990 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 7 mm
Kulcsnyílás 2 8 mm
Kulcs hossza L 180 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 12 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 14 mm
Csillag helyzete 75 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Erősen hajlított csillag igen
Nyitott csillag nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615600 7X8
EAN / GTIN 4062406220839
Gyártó száma 615600 7X8

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak HT-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különlegesen méretpontos profil.
Előny
  • A csavarok oldalát fogja meg.
  • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
  • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
  • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 7X8mm

Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 7X8mm

érdeklődés szerint
Raktáron
990 darabszám azonnal szállítható
9,03 €
4,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
4,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
4,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kulcs hossza L 180 mm 180 mm 180 mm
Kulcsnyílás 1 7 mm 7 mm 7 mm
Kulcsnyílás 2 8 mm 8 mm 8 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 12 mm 12 mm 12 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 14 mm 14 mm 14 mm
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz