{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 200 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 18 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220860 | |
Gyártó száma | 615600 10X11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 10X11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 183 darabszám azonnal szállítható
8,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 605 darabszám azonnal szállítható
3,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | krómozott |
Kulcsnyílás 2 | 11 | 11 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 16 | 16 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |