{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 27 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 30 mm | |
Kulcs hossza L | 360 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 44 mm | |
Csillag helyzete | 75 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Erősen hajlított csillag | igen | |
Nyitott csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406221065 | |
Gyártó száma | 615600 27X30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kettős csillagkulcs, hajlított, 27X30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
25,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 360 | 346 | 346 |
Kulcsnyílás 1 | 27 | 27 | 27 |
Kulcsnyílás 2 | 30 | 30 | 30 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 40 | 40 | 40 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 44 | 44 | 44 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |