Kettős csillagkulcs, hajlított, 24X26 mm

Cikkszám: 615600 24X26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 24 mm
Kulcsnyílás 2 26 mm
Kulcs hossza L 330 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 36 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 40 mm
Csillag helyzete 75 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Erősen hajlított csillag igen
Nyitott csillag nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615600 24X26
EAN / GTIN 4062406221041

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldalak HT-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm ötvözet acél; krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különlegesen méretpontos profil.
Előny
  • A csavarok oldalát fogja meg.
  • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
  • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
  • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz