{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 330 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 34 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 37 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021055 | |
Gyártó száma | 41042224 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, hajlított,, Kulcsnyílás: 22X24mm
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
28,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
463 darabszám azonnal szállítható
11,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
744 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
25,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Kulcsnyílás 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kulcsnyílás 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |