{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 19 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 300 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 34 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754020997 | |
Gyártó száma | 41041922 |